曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263NCBXB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263NCBXB - SMC
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(N) C37口径1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22284484VXD263NCBXB
18,810
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする