SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263NZ2CXB
ポート数
2
電圧(V)
AC110
口径
1
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
油用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(N) C37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22284588
VXD263NZ2CXB
CADデータダウンロード
¥20,680
¥
18,980
¥20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください