バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB40

バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
ボディオプション
配管方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22287878CVQB40-10-5MOZP10(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) 標準(ロッド先端めねじ)(P) 軸方向
16,010
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287887CVQB40-20-M9BS-5M20(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 標準
19,090
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287896CVQB40-20-M9BS-5MO20(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 標準
18,980
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287905CVQB40-20-M9BS-5MP20(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準(ロッド先端めねじ)(P) 軸方向
19,090
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287914CVQB40-20-5MZP20(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準(ロッド先端めねじ)(P) 軸方向
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287923CVQB40-20M-5MOU20(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(M) ロッド先端おねじ(-) 標準
16,890
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287939CVQB40-20M-5MZ20(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(M) ロッド先端おねじ(-) 標準
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287948CVQB40-30M-A93-5MZP30(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(M) ロッド先端おねじ(P) 軸方向
20,680
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287957CVQB40-40-M9BS-5MO40(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 標準
19,750
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
22287966CVQB40-75-5MOZ75(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 標準
18,480
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする