曜日別特売

バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF40

バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22288483CVQF40-20-5MO20
17,270
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
22288499CVQF40-75M-M9BWVL-5MZ75
27,560
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする