SMC
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22288508
CVQF50-10-5MP
CADデータダウンロード
10
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
22288517
CVQF50-20-M9BS-5M
CADデータダウンロード
20
¥
24,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください