SMC
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL40
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
配管方法
(-) 標準
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22288605
CVQL40-10-A93-5MZ
CADデータダウンロード
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください