バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3LN80

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3LN80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22295736CDV3LN80-100-A54-1D100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
49,890
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295745CDV3LN80-100-A54-2D100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
49,890
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295754CDV3LN80-1000-A54-1W1000(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
82,720
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295763CDV3LN80-200-A44C-1WD200(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
69,300
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295779CDV3LN80-200-A54-1WD200(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
59,400
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295788CDV3LN80-200-A93-1WD200(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
55,550
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295797CDV3LN80-200-1WD200(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
51,950
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295806CDV3LN80-220-B54-2-B220(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
52,640
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295815CDV3LN80-300-A54-2D-B-XC4300(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
57,260
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295824CDV3LN80-300-A54-5300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
54,070
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295833CDV3LN80-300-A54-5-B300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24
54,070
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295849CDV3LN80-300-A54-5W300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24
59,180
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22295858CDV3LN80-300-2D-XC4300(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
49,800
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする