バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22298238CV3BN50-100-1W-XC4100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
35,420
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298247CV3BN50-100-2-XC4100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298256CV3BN50-150-1150(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298265CV3BN50-150-2W150(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
35,200
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298274CV3BN50-150J-5-B150(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24
34,540
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298283CV3BN50-160-2160(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
30,690
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298299CV3BN50-200-2D200(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298308CV3BN50-94-1D94(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298317CV3BN50-94-1D-B94(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298326CV3BN50-94-1WD94(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298335CV3BN50-94-2WD94(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
37,070
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする