バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN50

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299114CV3FN50-100-1-B-XC4100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299123CV3FN50-100-2-B-XC4100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299139CV3FN50-125-2-B-XC4125(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
30,910
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299148CV3FN50-140-1W140(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
35,200
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299157CV3FN50-200-2-XC4200(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
32,730
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299166CV3FN50-200-2W-XC4200(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
37,840
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299175CV3FN50-230-5D230(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
34,050
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299184CV3FN50-250-1-B-XC4250(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
33,940
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299193CV3FN50-250-2-XC4250(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
33,940
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299209CV3FN50-250-2W-XC4250(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
39,050
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299218CV3FN50-250-5D250(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
34,050
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299227CV3FN50-270-1-B270(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
33,720
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299236CV3FN50-270-1-B-XC4270(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
35,150
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299245CV3FN50-300-2-XC4300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
35,150
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299254CV3FN50-300-2W-XC29300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
42,740
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299263CV3FN50-350-2W-XC4350(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
41,470
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299279CV3FN50-50N-550(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299288CV3FN50-80-2-B-XC2980(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
32,780
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299297CV3FN50-80-2-XC2980(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
32,780
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299306CV3FN50-94-1D94(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299315CV3FN50-95-2D95(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする