SMC
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3KT50
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22299744
CV3KT50-150-2W
CADデータダウンロード
¥
37,290
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください