SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B10
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22300925
CDVJ5B10-20-5MZ-M9BW-C
CADデータダウンロード
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください