SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3T40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22303786
CDVM3T40-100S-2DZ
CADデータダウンロード
100
¥
22,750
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22303795
CDVM3T40-25S-2DZ
CADデータダウンロード
25
¥
21,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください