SMC
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3B10
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304249
CVJ3B10-15S-5LZ
CADデータダウンロード
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください