バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F20

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F20 - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22314523CVM5F20-25B-11G-XC425(1) AC100(50/60Hz)
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314539CVM5F20-25B-12G-XC425(2) AC200(50/60Hz)
18,240
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
22314548CVM5F20-28B-12G-XC428(2) AC200(50/60Hz)
18,520
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする