バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F40F

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F40F - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22314794CVM5F40F-310B-12DZ310
25,060
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314803CVM5F40F-350B-11DZ350
25,190
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする