バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5KB32

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5KB32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22314846CVM5KB32-50-15G50(G) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314855CVM5KB32-50BK-11MZ50(M) M形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
24,370
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314864CVM5KB32-60-12G60(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
18,680
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする