曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L25TN

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L25TN - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22315844CVM5L25TN-75-12G
17,310
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする