SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U40F
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22319037
CVM5U40F-150-15GS
CADデータダウンロード
150
¥
22,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22319046
CVM5U40F-250B-12L
CADデータダウンロード
250
¥
24,130
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください