標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B125

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22327078CDS1B125-100-XB5-100
76,730
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327087CDS1B125-100-XC35-100
49,720
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327096CDS1B125-100-XC86A-100
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327105CDS1B125-100A-XC80~25100
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327114CDS1B125-100B-M9BW-XC80~50100
73,210
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327123CDS1B125-100B-XC80~50100
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327139CDS1B125-1000-XC35-1000
83,990
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327148CDS1B125-125-A64S-125
48,730
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327157CDS1B125-125B-XC80~50125
66,170
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327166CDS1B125-130B-XC80~50130
66,170
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327175CDS1B125-150A-XC80~25150
66,170
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327184CDS1B125-150B-XC80~50150
66,170
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327193CDS1B125-200-XC35-200
53,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327209CDS1B125-200B-M9BW-XC80~50200
77,830
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327218CDS1B125-200B-XC80~50200
68,480
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327236CDS1B125-225-A54LS-XC4-225
56,650
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327254CDS1B125-230-XC3BC-230
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327279CDS1B125-230B-XC80~50230
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327385CDS1B125-25B-XC80~5025
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327394CDS1B125-250-XC3BC-250
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327403CDS1B125-250A-A54L-XC90~25250
88,610
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327419CDS1B125-250B-A54L-XC90~50250
88,610
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327428CDS1B125-250N-A93-250
56,430
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327437CDS1B125-250NA-A93L-XC80~25250
78,050
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327446CDS1B125-300-XC6-300
57,640
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327455CDS1B125-300-XC86D-300
62,920
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327464CDS1B125-300J-Z73L-XC4-300
70,290
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327473CDS1B125-300J-Z73L-XC6-300
73,480
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327489CDS1B125-350-M9NM-350
62,980
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327498CDS1B125-350-XC35-350
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327507CDS1B125-350-X1381-350
22,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327516CDS1B125-400-A54LS-XC3AC-400
66,280
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327525CDS1B125-400-A54LS-XC4-400
62,320
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327534CDS1B125-400-XC3DA-400
55,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327543CDS1B125-450-A54L-450
70,400
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327559CDS1B125-450-XC3BD-450
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327568CDS1B125-50A-J51-XC8-50
76,400
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327577CDS1B125-50B-XC80~5050
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327595CDS1B125-50NA-XC80~2550
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327613CDS1B125-50NB-A54-XC80~5050
74,310
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327638CDS1B125-500-A543-500
76,510
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327656CDS1B125-500-M9BWZ-500
69,960
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327674CDS1B125-500B-XC80~50500
82,340
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327699CDS1B125-510-XC3DA-510
63,090
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327717CDS1B125-650K-XC22-650
94,930
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327735CDS1B125-75R-75
44,060
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327753CDS1B125-80R-A54S-80
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327778CDS1B125-800-XC6-800
81,680
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327796CDS1B125-90B-XC80~5090
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327805CDS1B125-900-A54-900
84,980
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする