曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-250

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-250 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22334157CDS1DN140-250-A54L-XC3AD
80,800
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334166CDS1DN140-250-A54Z-XC86D
87,730
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334175CDS1DN140-250-J51
75,460
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22334184CDS1DN140-250-XC3AD
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334193CDS1DN140-250-XC3BC
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334209CDS1DN140-250-XC3DC
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334218CDS1DN140-250-XC35
64,080
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334227CDS1DN140-250-XC86D
71,340
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする