標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-50A

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-50A - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22344447CDS1FN125-50A-A53-XC8-
76,510
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344456CDS1FN125-50A-A53-XC9-
84,210
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344465CDS1FN125-50A-A54-XC80~25
76,510
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344474CDS1FN125-50A-A54L-XC80~25
77,170
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344483CDS1FN125-50A-J51-XC8-
78,600
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344499CDS1FN125-50A-M9BL-XC80~25
75,520
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344508CDS1FN125-50A-M9BV-XC8-
75,740
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344517CDS1FN125-50A-M9BW-XC80~25
75,410
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344526CDS1FN125-50A-M9BWL-XC80~25
76,070
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344535CDS1FN125-50A-M9BZ-XC80~25
76,290
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344544CDS1FN125-50A-XC80~25
66,060
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344553CDS1FN125-50A-Y59B-XC8-
75,740
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344569CDS1FN125-50A-Y59BL-XC8-
76,400
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344578CDS1FN125-50A-Z73-XC8-
73,540
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする