曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-30

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22350214CDS1FN160-30-A54L-XC3AC
85,310
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22350223CDS1FN160-30-M9B-XC3AC
83,000
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22350239CDS1FN160-30-M9BL
76,560
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22350248CDS1FN160-30-M9BW-XC3AC
83,550
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22350257CDS1FN160-30-XC35
67,490
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22350266CDS1FN160-30-Y7BALS-XC6
74,750
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22350275CDS1FN160-30-Z73LS-XC6
71,610
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする