標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-100B

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-100B - SMC
チューブ内径(Φmm)200ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354143CDS1FN200-100B-A54-XC8
148,340
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22354159CDS1FN200-100B-A54L-XC8
149,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22354168CDS1FN200-100B-A93-XC8
144,490
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22354177CDS1FN200-100B-XC8
131,560
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする