曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-200B

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-200B - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22357083CDS1F125-200B-M9BL-XC80~50
77,940
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357099CDS1F125-200B-M9BW-XC80~50
77,830
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357108CDS1F125-200B-M9BW-XC8C86A-
78,540
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357117CDS1F125-200B-XC80~50
68,480
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする