SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-25A
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22357196
CDS1F125-25A-A54-XC8
CADデータダウンロード
¥74,310
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357205
CDS1F125-25A-A93L-XC8
CADデータダウンロード
¥71,120
¥
64,980
¥71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357214
CDS1F125-25A-M9B-XC8
CADデータダウンロード
¥72,660
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357223
CDS1F125-25A-XC8
CADデータダウンロード
¥63,860
¥
57,980
¥63,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください