SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-50A
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22357704
CDS1F125-50A-J51-XC8
-
¥76,400
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357713
CDS1F125-50A-J59-XC8
-
¥76,400
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357729
CDS1F125-50A-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥73,320
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357738
CDS1F125-50A-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥63,860
¥
57,980
¥63,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください