SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-75J
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
材質
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
75
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22362848
CDS1GN125-75J-A44S-XC6
CADデータダウンロード
¥61,380
¥
55,980
¥61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください