曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LH140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LH140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22366393CDS1LH140-100B-A54-XC80~50100
90,480
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22366409CDS1LH140-1000-1000
94,490
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22366418CDS1LH140-120-J51-120
74,140
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22366427CDS1LH140-275-275
63,690
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22366436CDS1LH140-640-640
81,290
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22366445CDS1LH140-66-66
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22366454CDS1LH140-664-664
81,290
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする