曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L180

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L180 - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22373165CDS1L180-100B-XC80~50100(-) 両側
105,710
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22373174CDS1L180-1100-A54-1100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
169,070
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22373183CDS1L180-1250-A54L-1250(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
184,140
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22373199CDS1L180-1400-M9NZ-1400(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
190,580
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22373208CDS1L180-150B-A54-XC80~50150(-) 両側
126,720
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22373217CDS1L180-300-P3DWA-300(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
115,560
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22373226CDS1L180-650-650(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
123,750
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22373235CDS1L180-900-M9BW-900(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
153,620
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする