SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-340J
チューブ内径(Φmm)
125
シリンダストローク(mm)
340
作動方式
複動片ロッド
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22374565
CDS1TN125-340J
CADデータダウンロード
¥68,090
¥
61,980
¥68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください