SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-280
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
耐熱温度(℃)
【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22409014
CS1FN140-280-XB6
CADデータダウンロード
¥78,050
¥
69,980
¥76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください