SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-700
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22432604
CS1TN125-700-XB6
CADデータダウンロード
¥94,050
¥
84,980
¥93,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22432613
CS1TN125-700-XC35
CADデータダウンロード
¥75,960
¥
66,980
¥73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22432629
CS1TN125-700-XC4
CADデータダウンロード
¥73,100
¥
66,980
¥73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください