SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140TN
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22434126
CS1TN140TN-350K
CADデータダウンロード
350
¥75,240
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22434135
CS1TN140TN-700
CADデータダウンロード
700
¥78,760
¥
71,980
¥79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください