SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN250TN
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類
(TN) NPT
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22439175
CS1TN250TN-400J
CADデータダウンロード
¥205,920
¥
189,800
¥208,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22439184
CS1TN250TN-400J-XC86D
CADデータダウンロード
¥239,580
¥
229,800
¥252,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200