SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YL140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22458057
CS2YL140-100
CADデータダウンロード
100
¥51,210
¥
46,980
¥51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22458066
CS2YL140-150
CADデータダウンロード
150
¥53,410
¥
48,980
¥53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください