SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YT140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22458093
CS2YT140-60
CADデータダウンロード
¥54,620
¥
49,980
¥54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください