曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100V

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100V - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22462354CA2B100V-200Z200
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462363CA2B100V-320Z320
47,470
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462379CA2B100V-335Z335
47,470
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462388CA2B100V-350Z350
47,470
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462397CA2B100V-355Z355
49,340
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462406CA2B100V-400Z400
49,340
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22462415CA2B100V-835Z835
68,040
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする