SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22477684
CA2F50TN-570Z
CADデータダウンロード
570
¥30,030
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22477693
CA2F50TN-900Z
CADデータダウンロード
900
¥37,290
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください