標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63TN

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22500468CDA2B63TN-1100Z複動片ロッド1100(-) エアクッション
46,750
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500477CDA2B63TN-125JNZ複動片ロッド125(N) ラバークッション
25,850
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500486CDA2B63TN-125Z-XC35複動片ロッド125(-) エアクッション
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500495CDA2B63TN-200JZ-W-A34CS複動片ロッド200(-) エアクッション
38,010
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500504CDA2B63TN-200Z複動片ロッド200(-) エアクッション
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500513CDA2B63TN-25Z複動片ロッド25(-) エアクッション
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500529CDA2B63TN-300NZ複動片ロッド300(N) ラバークッション
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500538CDA2B63TN-50Z-XC35複動片ロッド50(-) エアクッション
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500547CDA2B63TN-80Z複動片ロッド80(-) エアクッション
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500556CDA2B63TN-850Z複動片ロッド850(-) エアクッション
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22500459CDA2B63TN-100Z-100(-) エアクッション
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22500459CDA2B63TN-100Z70163582CDA2B63TN-100ZCDA2B63TN-100Z CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TN) SMC 70163582CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TN)SMC1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする