曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80R

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80R - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22503733CDA2B80R-1050Z1050
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503749CDA2B80R-125Z125
25,360
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503758CDA2B80R-135Z135
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503767CDA2B80R-200Z200
27,500
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503776CDA2B80R-200Z-F5BAL200
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503785CDA2B80R-200Z-F5BAL-XC65200
50,880
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503794CDA2B80R-25Z25
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503803CDA2B80R-260Z260
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503819CDA2B80R-300Z300
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503828CDA2B80R-350Z350
31,790
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503837CDA2B80R-360Z360
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503846CDA2B80R-50Z50
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503855CDA2B80R-500Z500
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503864CDA2B80R-600Z600
38,940
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503873CDA2B80R-650Z650
41,800
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503889CDA2B80R-75Z75
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503898CDA2B80R-80Z80
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22503907CDA2B80R-800Z800
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする