曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100JZ

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100JZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22510959CDA2D40-100JZ-B54B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22510968CDA2D40-100JZ-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,150
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22510977CDA2D40-100JZ-NW-A54A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,650
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする