SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-80Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22513278
CDA2D40-80Z-W-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥20,410
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22513287
CDA2D40-80Z-W-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥21,950
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください