SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-90Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22516498
CDA2D50-90Z-A54L-XC4
CADデータダウンロード
(L) 3
¥28,160
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22516507
CDA2D50-90Z-W-A54Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥30,310
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください