SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-600NZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
クッション
(N) ラバークッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22522938
CDA2D80-600NZ-A54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥46,750
¥
42,980
¥47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22522947
CDA2D80-600NZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥48,620
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください