SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-1200Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22523945
CDA2F100-1200Z-M9BS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥76,840
¥
69,980
¥76,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22523954
CDA2F100-1200Z-W-P4DWL-XC35
CADデータダウンロード
(L) 3
P4DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥97,190
¥
87,980
¥96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください