SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-60KZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22528495
CDA2F40-60KZ-W
CADデータダウンロード
¥20,410
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22528504
CDA2F40-60KZ-W-M9NWL
CADデータダウンロード
¥27,780
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください