SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-165Z
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
165
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22530254
CDA2F50-165Z-A54
CADデータダウンロード
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥27,890
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22530263
CDA2F50-165Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥26,790
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください