SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22533088
CDA2F50TF-50Z-M9BW
CADデータダウンロード
50
¥23,760
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22533097
CDA2F50TF-600Z
CADデータダウンロード
600
¥30,580
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください