標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-200JZ

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-200JZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22534287CDA2F63-200JZ-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,250
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22534296CDA2F63-200JZ-M9BLSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22534305CDA2F63-200JZ-W-A34CSA34C 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし(S) 1ヶ付
39,220
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする