SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22537123
CDA2F63TN-100Z-XC35
CADデータダウンロード
100
¥24,860
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22537139
CDA2F63TN-125Z-XC35
CADデータダウンロード
125
¥25,470
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22537148
CDA2F63TN-200JZ-W-A34CS
CADデータダウンロード
200
¥39,220
¥
36,980
¥40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください